Especificaciones
Dimensions
- Carga axial1500 lb
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Tamaño del orificio0.6875 pulg.
- Tornillo de fijación forjado5/16-18x1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-18x1/4
- Peso0.050 lb
- Ancho0.5630 pulg.
Details
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.002 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- FinalizarBrillante
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Acabado de contratuercaBrillante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +225 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoSC
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452901875
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SC-11-A COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN