Motion
TSP-16-14-SS
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, acero inoxidable - 303, roscado, 1.0000-14 TPI en D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #02338205
No. Fabricante TSP-16-14-SS
Precio57.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, acero inoxidable - 303, roscado, 1.0000-14 TPI en D.I., 1.7500 pulg. D.E., 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #02338205
No. Fabricante TSP-16-14-SS
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
Precio57.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    1.0000-14
  • Construcción
    Dos piezas - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS TSP-16-14-SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"