Motion
TSP-6-16-SS
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, acero inoxidable - 303, roscado, 0.3750-16 TPI en D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.3430 pulg. de ancho
Artículo MI #02338225
No. Fabricante TSP-6-16-SS
Precio29.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie TSP, dos piezas - Abrazadera, acero inoxidable - 303, roscado, 0.3750-16 TPI en D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.3430 pulg. de ancho
Artículo MI #02338225
No. Fabricante TSP-6-16-SS
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
Precio29.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    0.3430 pulg.

Detalles

  • Rosca de orificio
    0.3750-16
  • Construcción
    Dos piezas - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero inoxidable - 303
  • Serie
    TSP
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO PARTIDO DE DOS PIEZAS TSP-6-16-SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo