Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7280 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.9375 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.7280 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Tipo de selloSin contacto con el cabestrillo
- SerieSUE200FS
- UPC_NO0808250141234