Motion
SY 45 FM

SKF
SY 45 FM

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02339043
No. Fabricante SY 45 FM
Precio268.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SY 45 FM

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 45 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02339043
No. Fabricante SY 45 FM
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
Precio268.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    54 mm
  • Ancho de la base
    48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    143.5 mm
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud total
    187 mm
  • Peso
    4.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +55 a +120 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    AÚN 209
  • Serie
    SY
  • UPC_NO
    7316577730268

Descripción general

Descripción del fabricante
SY 45 FM PIL BLK
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno