Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud total de la dimensión C15.04 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso41 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.0/1.5 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY536
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024732
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 1 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 143TC Cuadros, TENV
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856024732
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en funcionamiento de potencia constante Vector Drive hasta dos RPM base Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Se incluyen disposiciones de encoder y freno en el extremo opuesto de la transmisión (freno máximo de 10 lb-pie,consulte las secciones de los kits de modificaciones y/o accesorios) Base extraíble atornillable para la opción de montaje sin pie F1 solamente, no se puede volver a montar en una estructura de acero F2