Motion
NCRB1BW20-90SE

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW20-90SE

Actuador, giratorio, tipo paleta
Artículo MI #02339308
No. Fabricante NCRB1BW20-90SE
Price$112.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCRB1BW20-90SE

Actuador, giratorio, tipo paleta
Artículo MI #02339308
No. Fabricante NCRB1BW20-90SE
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
Price$112.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Altura total
    2.32 pulg.
  • Ancho general
    1.65 pulg.

Details

  • Tipo de actuador
    Vaso único giratorio
  • Ángulo de rotación
    90 °
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rango de presión de funcionamiento
    +20 a +100 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +140 °F
  • Presión de prueba
    +153 psi
  • Rango de velocidad de rotación
    De 0.03 a 0.3 s/90°
  • Tipo de eje
    Eje doble
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NCRB1BW20-90SE ACTUADOR