Motion
225-PLUS

BAHCO TOOLS
225-PLUS

Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: corte a ras, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 300mm, almacenamiento de la cuchilla incorporado
Artículo MI #02339329
No. Fabricante 225-PLUS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
225-PLUS

Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: corte a ras, longitud de la cuchilla: 12", longitud total: 300mm, almacenamiento de la cuchilla incorporado
Artículo MI #02339329
No. Fabricante 225-PLUS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    12 pulg.
  • Longitud total
    300 mm
  • Dientes por pulgada
    24

Detalles

  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Hoja(s) incluidas
    12" Bi-Metal (24 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento de cuchillas integrado
  • Estilo de marco
    Corte al ras
  • Número de piezas
    1
  • Posiciones
    55 °
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo manual
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
225-PLUS HACKSAW PROFESIONALES DE 12"
  • Mecanismo de tensado de la hoja con resorte de retención de la hoja para facilitar el cambio de la hoja
  • Tensión de la cuchilla muy alta para cortes rectos y precisos
  • Marco profesional y resistente que se puede utilizar como sierra de brújula
  • Almacenamiento adicional de cuchillas en marco tubular
  • Sección posterior rectangular resistente para el almacenamiento de cuchillas, también se puede utilizar como sierra de brújula

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno