Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10 pulg.
- Longitud total330 mm
- Dientes por pulgada24
Detalles
- Material de la hojaBimetálica
- Hoja(s) incluidas10" Bi-Metal (24 TPI)
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- Estilo de marcoMini
- Tipos de productosMini sierras de hackeo
- Ajustabilidad de la tensiónTensión no ajustable
Descripción general
- Para posiciones de difícil acceso
- La posición de la cuchilla se ajusta para ofrecer la máxima versatilidad
- 24 TPI
- Se suministra con una hoja bimetálica 10” fiable e inastillable