Motion
218
Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: uso estándar, longitud de la cuchilla: 6", longitud total: 235mm
Artículo MI #02339335
No. Fabricante 218
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra auxiliar manual, estilo de bastidor: uso estándar, longitud de la cuchilla: 6", longitud total: 235mm
Artículo MI #02339335
No. Fabricante 218
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
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    6 pulg.
  • Longitud total
    235 mm
  • Dientes por pulgada
    32

Detalles

  • Material de la hoja
    Metal
  • Hoja(s) incluidas
    Metal de 6" (32 TPI)
  • Almacenamiento de cuchillas integrado
    Almacenamiento no integrado
  • Material del bastidor
    Acero galvanizado
  • Estilo de marco
    Servicio estándar
  • Tipos de productos
    Sierra de hackeo pequeña
  • Ajustabilidad de la tensión
    Tensión no ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
218 HACKSAW/WIRE FRM MINI218
  • Incluye cuchilla de corte metálica TPI 32 de 150 mm (6")
  • Pequeña estructura de sierra para uso universal

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno