Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud total150 mm
- Dientes por pulgada32
Detalles
- Material de la hojaMetal
- Hoja(s) incluidasMetal de 6" (32 TPI)
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- ColorNaranja
- Material del bastidorAcero galvanizado
- Estilo de marcoServicio estándar
- Estilo de mangoMadera
- Tipos de productosSierra de hackeo pequeña
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
Descripción general
- Marco de perfil de acero sólido
- Mango de madera
- Acabado de zinc
- Mango de madera de acción de giro rápido para tensar fácilmente la hoja
- 228 está empaquetado en una funda protectora