Motion
3830-22-VIP

BAHCO TOOLS
3830-22-VIP

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 22 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339382
No. Fabricante 3830-22-VIP
Precio8.70 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
3830-22-VIP

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 22 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339382
No. Fabricante 3830-22-VIP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.70 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    22 mm

Detalles

  • Compensación de eje
    BAHCO 3834-ARBR-1130, BAHCO 3834-ARBR-630, BAHCO 3834-ARBR-730, BAHCO 3834-ARBR-930
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    3830-VIP
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    4 a 6 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
3830-22-VIP HOLESAW BIMETAL 7/8"
  • El filo de corte (con 4 tpi a 6 tpi) se suelda con haz de electrones a una parte posterior de aleación resistente, y luego los dientes se rectifican con precisión para aumentar aún más la eficiencia de corte
  • Corte orificios limpios y precisos en prácticamente cualquier material mecanizable
  • Los orificios de bloqueo permiten retirar fácilmente el núcleo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno