Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-1/2 pulg.
- Sierra Diámetro70 mm
Detalles
- Compensación de ejeBAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie3830-VIP
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI
Descripción general
- El filo de corte (con 4 tpi a 6 tpi) se suelda con haz de electrones a una parte posterior de aleación resistente, y luego los dientes se rectifican con precisión para aumentar aún más la eficiencia de corte
- Corte orificios limpios y precisos en prácticamente cualquier material mecanizable
- Los orificios de bloqueo permiten retirar fácilmente el núcleo