Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-1/2 pulg.
- Sierra Diámetro92 mm
Detalles
- Compensación de ejeBAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie3830-VIP
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI