Motion
3830-140-VIP

Bahco Tools
3830-140-VIP

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 140 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339426
No. Fabricante 3830-140-VIP
Precio62.29 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
3830-140-VIP

Sierra perforadora dentada - Dentada, Bi-Metal, 140 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339426
No. Fabricante 3830-140-VIP
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
Precio62.29 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    140 mm

Detalles

  • Compensación de eje
    BAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    3830-VIP
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    4 a 6 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
3830-140-VIP HOLESAW BIMETAL 5-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo