Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-1/2 pulg.
- Sierra Diámetro24 mm
Detalles
- Compensación de ejeBAHCO 3834-ARBR-1130, BAHCO 3834-ARBR-630, BAHCO 3834-ARBR-730, BAHCO 3834-ARBR-930
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableConstante
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCon punta de metal duro
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie3832
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 TPI