Motion
3832-152

Bahco Tools
3832-152

Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 152 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339477
No. Fabricante 3832-152
Precio143.75 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
3832-152

Sierra perforadora dentada - Dentada, con punta de metal duro, 152 mm Diámetro de sierra, 1-1/2 in Profundidad de corte, sólo sierra perforadora
Artículo MI #02339477
No. Fabricante 3832-152
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
Precio143.75 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Corte Profundidad  
    1-1/2 pulg.
  • Sierra Diámetro  
    152 mm

Detalles

  • Compensación de eje
    BAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
  • Eje integrado
    Solo sierra perforadora
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    3832
  • Retirada de la percha
    Ranura de expulsión del lodo
  • TPI/Número de dientes
    4 TPI

Descripción general

Descripción del fabricante
3832-152 6" DE DIÁMETRO,CON PUNTA DE CARBURO HO
  • Las sierras de carburo BAHCO® están diseñadas para cortar de forma rápida y limpia orificios precisos en cerámica, ladrillos, pizarra, laminado, fibra de vidrio y madera dura
  • Con cuatro puntas de metal duro rectificado de precisión por pulgada (soldadas por fusión a una parte posterior de acero de aleación), estas sierras perforadoras proporcionan una impresionante combinación de resistencia, potencia de corte y durabilidad
  • Equipadas con orificios ciegos para facilitar la extracción del núcleo, las sierras para orificios con punta de metal duro están disponibles en diámetros de 9/10" a 6"; la profundidad de corte para todas las sierras para orificios es de 1-1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo