Motion
3834-ARBR-16152QC

Bahco Tools
3834-ARBR-16152QC

3834-ARBR-Series de mandril o eje de la sierra perforadora, Tamaño del mango: 15.4mm, Diámetro de la sierra perforadora Rango de 32mm a 210mm
Artículo MI #02339483
No. Fabricante 3834-ARBR-16152QC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
3834-ARBR-16152QC

3834-ARBR-Series de mandril o eje de la sierra perforadora, Tamaño del mango: 15.4mm, Diámetro de la sierra perforadora Rango de 32mm a 210mm
Artículo MI #02339483
No. Fabricante 3834-ARBR-16152QC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máx. de sierra de orificio
    210 mm
  • Diámetro mín. de sierra con orificio
    32 mm
  • Diámetro de la broca piloto
    6.35 mm
  • Longitud de la broca piloto
    81 mm
  • Tamaño del mango
    15.4 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Detalles

  • Piloto integrado
    Taladro piloto incorporado
  • Cambio rápido
    Cambio rápido
  • Serie
    3834-ARBR
  • Tipo de mango
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
3834-ARBR-16152QC PUERTO 5/8" HEX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo