Motion
1-106-08-1-2

Bahco Tools
1-106-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma manual, corte único, 200 mm de longitud
Artículo MI #02339506
No. Fabricante 1-106-08-1-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
1-106-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma manual, corte único, 200 mm de longitud
Artículo MI #02339506
No. Fabricante 1-106-08-1-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    200 mm
  • Grosor  
    5 mm
  • Anchura/diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Individual
  • Corte en el borde
    Individual
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Número de bordes cortados
    1
  • Serie
    1-106...-2
  • Forma
    Mano
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
1-106-08-1-2 8", CORTE OBERG, CON MANGO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo