Especificaciones
Dimensiones
- Longitud200 mm
- Grosor5 mm
- Anchura/diámetro20 mm
Detalles
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteDoble
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoErgonómico
- Número de bordes cortados2
- Serie1-110...-2
- FormaPlano
- Tange o asaMango
Descripción general
- La forma en punta permite al usuario llegar más fácilmente a ángulos y esquinas
- Bordes cónicos hacia el punto, superficies paralelas
- Superficies de corte doble, bordes de corte único
- Los archivos de 4" y 6" están señalados, los archivos de 8" y los archivos más largos están semi señalados