Especificaciones
Dimensions
- Longitud16.2, 250 mm
- Grosor4 mm
- Ancho5
- Anchura/diámetro25 mm
Details
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteIndividual
- Corte en el bordeIndividual
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoErgonómico
- Número de bordes cortados2
- Serie1-143...-2
- FormaFresadora
- Tange o asaMango
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESADORA 1-143-10-1-2 DE 10" - BASTAR, LIMA
- Manipulación de archivos desarrollada de acuerdo con el proceso científico ERGO℮
- Adecuado como archivo de ingeniería y archivo de afilado
- Útil para limar donde un acabado suave es importante
- Ideal para trabajos de pulido y desbarbado en tornos
- Ampliamente aplicable para herramientas de afilado e implementos como palas, palas, agarraderas, raspadores, etc.
- Superficies paralelas, bordes cónicos hacia el punto
- Superficies y bordes de un solo corte
- Corte Bastard, conocido comúnmente como Mill bastard