Motion
1-160-06-2-2

Bahco Tools
1-160-06-2-2

Archivo de patrón americano - Forma cuadrada, doble corte, 150 mm de longitud
Artículo MI #02339517
No. Fabricante 1-160-06-2-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
1-160-06-2-2

Archivo de patrón americano - Forma cuadrada, doble corte, 150 mm de longitud
Artículo MI #02339517
No. Fabricante 1-160-06-2-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    150 mm
  • Grosor  
    6 mm
  • Anchura/diámetro  
    6 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Segundo
  • Corte
    Doble
  • Corte en el borde
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Número de bordes cortados
    2
  • Serie
    1-160...-2
  • Forma
    Cuadrado
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
1-160-06-2-2 CUADRADO DE 6", CON ASA, CORTE 2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo