Motion
1-210-08-1-2

Bahco Tools
1-210-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma semicircular, doble corte, 200 mm de longitud
Artículo MI #02339528
No. Fabricante 1-210-08-1-2
Precio19.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
1-210-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma semicircular, doble corte, 200 mm de longitud
Artículo MI #02339528
No. Fabricante 1-210-08-1-2
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
Precio19.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    200 mm
  • Grosor  
    6 mm
  • Anchura/diámetro  
    20.5 mm

Detalles

  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Serie
    1-210...-2
  • Forma
    Media vuelta
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
1-210-08-1-2 8" MEDIO REDONDO - BASTAR
  • Para agujeros de limado, grandes filetes y superficies cóncavas
  • Ahusado hacia el punto
  • Los archivos de 4" y 6" están totalmente apuntados, los archivos de 8" y los archivos más largos están semipuntados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo