Especificaciones
Dimensions
- Longitud10 in
- Grosor7.5 mm
- Anchura/diámetro25 mm
Details
- AplicaciónArchivado cóncavo, superficies planas, orificios grandes
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteSegundo
- CorteDoble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoErgonómico
- Serie1-210...-2
- FormaMedia vuelta
- Tange o asaMango
Descripción general
Descripción del fabricante
1-210-10-2-2 10" 1/2 REDONDO,CON HNDL,CUT2
- Para agujeros de limado, grandes filetes y superficies cóncavas
- Ahusado hacia el punto
- 4" y 6" con punta completa, 8" y semipuntal más largo
- Corte doble