Motion
1-230-08-1-2

Bahco Tools
1-230-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma redonda, doble corte, 8 pulgadas de longitud
Artículo MI #02339535
No. Fabricante 1-230-08-1-2
Precio13.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
1-230-08-1-2

Archivo de patrón americano - Forma redonda, doble corte, 8 pulgadas de longitud
Artículo MI #02339535
No. Fabricante 1-230-08-1-2
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
Precio13.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    8 pulg.
  • Anchura/diámetro  
    8 mm

Detalles

  • Aplicación
    Orificios de limado, filetes grandes, superficies cóncavas
  • Archivo de conejo
    No
  • Tosquedad del corte
    Bastard
  • Corte
    Doble
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estilo de material del mango
    Ergonómico
  • Serie
    1-230...-2
  • Forma
    Ronda
  • Tange o asa
    Mango

Descripción general

Descripción del fabricante
1-230-08-1-2 8" REDONDO - BASTAR, LIMA
  • Para agujeros de limado, grandes filetes y superficies cóncavas
  • Ahusado hacia el punto.
  • 4" y 6" con punta completa, 8" y semipuntal más largo
  • Corte doble

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo