Especificaciones
Dimensions
- Longitud250 mm
- Anchura/diámetro10 mm
Details
- Archivo de conejoNo
- Tosquedad del corteBastard
- CorteDoble
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estilo de material del mangoErgonómico
- Serie1-230...-2
- FormaRonda
- Tange o asaMango
Descripción general
Descripción del fabricante
1-230-10-1-2 10" REDONDO - BASTAR, LIMA
- Para agujeros de limado, grandes filetes y superficies cóncavas
- Ahusado hacia el punto.
- 4" y 6" con punta completa, 8" y semipuntal más largo
- Corte doble