Motion
1-476-04-3-2

Bahco Tools
1-476-04-3-2

Juego de Archivos, Tipo de Patrón Americano, Juego de 6 Piezas.
Artículo MI #02339539
No. Fabricante 1-476-04-3-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bahco Tools
1-476-04-3-2

Juego de Archivos, Tipo de Patrón Americano, Juego de 6 Piezas.
Artículo MI #02339539
No. Fabricante 1-476-04-3-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 mm

Detalles

  • Surtido o una forma
    Surtido de formas
  • Tosquedad del corte
    Suave
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Cartera de plástico
  • Número de piezas
    6
  • Serie
    1-476
  • Forma
    Medio redondo, Mano, Redondo, Cuadrado, Tres Cuadrados, Armado
  • Tange o asa
    Mango
  • Tipo
    Patrón americano

Descripción general

Descripción del fabricante
1-476-04-3-2 JUEGO DE 6 ARCHIVOS DE CLAVES CON MANGOS
  • Un juego de seis limas de doble corte suave de 4", para trabajos de limado y pulido finos
  • El conjunto contiene uno de cada archivo manipulado: mano, sala, cuadrado, tres cuadrados, medio redondo y redondo
  • Se suministra en una cartera de plástico de cierre a presión con orificio para colgar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo