Motion
9071C
Llave ajustable - Longitud total de 208 mm, Material de acero, Acabado cromado, Mango ergonómico, Capacidad máxima de mordaza de 27 mm
Artículo MI #02339560
No. Fabricante 9071C
Precio48.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave ajustable - Longitud total de 208 mm, Material de acero, Acabado cromado, Mango ergonómico, Capacidad máxima de mordaza de 27 mm
Artículo MI #02339560
No. Fabricante 9071C
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
Precio48.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    208 mm
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Material del mango
    Elastómero termoplástico
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Capacidad máxima de la mordaza
    27 mm
  • Escala de medición
    Escala incluida
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de llave
    Llave ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE AJUSTABLE ERGO DE 8" RC US 9071
  • Diseño True Ergo® con mango termoplástico y mayor ancho de agarre
  • Ideal para fontaneros, electricistas y trabajadores de mantenimiento
  • Cabezal delgado con mordazas cónicas que combinan una fácil accesibilidad con una fuerza de giro adicional
  • Endurecido con precisión y tratado anticorrosión
  • La escala de medición del cabezal muestra cómodamente el tamaño del sujetador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo