Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total308 mm
- Peso1.52 lb
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Material del mangoElastómero termoplástico
- Estilo de mangoErgonómico
- Capacidad máxima de la mordaza34 mm
- Escala de mediciónEscala incluida
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de llaveLlave ajustable
Descripción general
- Diseño True Ergo® con mango termoplástico y mayor ancho de agarre
- Ideal para fontaneros, electricistas y trabajadores de mantenimiento
- Cabezal delgado con mordazas cónicas que combinan una fácil accesibilidad con una fuerza de giro adicional
- Endurecido con precisión y tratado anticorrosión
- La escala de medición del cabezal muestra cómodamente el tamaño del sujetador