Motion
BE-8010
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 2.5 mm, Longitud de la hoja de 60 mm, 182 mm
Artículo MI #02339565
No. Fabricante BE-8010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 2.5 mm, Longitud de la hoja de 60 mm, 182 mm
Artículo MI #02339565
No. Fabricante BE-8010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    60 mm
  • Longitud del mango
    122 mm
  • Longitud total
    182 mm
  • Tamaño de la boquilla
    2.5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Tres componentes
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR ERGO RANURADO BE-8010 DE 6"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo