Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla125 mm
- Longitud del mango122 mm
- Longitud total247 mm
- Tamaño de la boquilla3 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCódigo de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoTres componentes
- Estilo de boquillaRanurado
Descripción general
Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR ERGO RANURADO BE-8220 DE 9"