Motion
BE-8890
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 14 mm, Longitud de la hoja de 200 mm, 361 mm
Artículo MI #02339580
No. Fabricante BE-8890
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador - TiP ranurado, Punta de 14 mm, Longitud de la hoja de 200 mm, 361 mm
Artículo MI #02339580
No. Fabricante BE-8890
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    200 mm
  • Longitud del mango
    165 mm
  • Longitud total
    361 mm
  • Tamaño de la boquilla
    14 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Tres componentes
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
DESTORNILLADOR ERGO RANURADO BE-8890 14-1/2
  • Mango de tres componentes con diseño ergonómico que proporciona comodidad y un agarre máximo, incluso con manos grasas
  • Los mangos codificados por colores indican el tipo de punta y muestran el símbolo de tipo de punta en la parte inferior del mango para una identificación rápida
  • Las puntas de óxido negro evitan el astillamiento del cromo para reducir la posible contaminación en el lugar de trabajo
  • Las cuchillas están equipadas con un cabezal para usar con una llave cuando se requiere un par adicional

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo