Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla125 mm
- Longitud del mango122 mm
- Longitud total247 mm
- Tamaño de la boquilla5.5 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPara trabajar en equipos activos de hasta 1,000 voltios. Cumple con Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoExtremo abovedado, tres componentes
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Estilo de boquillaRanurado