Motion
BE-8255S

BAHCO TOOLS
BE-8255S

Destornillador - TiP ranurado, Punta de 6.5 mm, Longitud de la hoja de 150 mm, 272 mm
Artículo MI #02339619
No. Fabricante BE-8255S
Precio30.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
BE-8255S

Destornillador - TiP ranurado, Punta de 6.5 mm, Longitud de la hoja de 150 mm, 272 mm
Artículo MI #02339619
No. Fabricante BE-8255S
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
Precio30.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Longitud del mango
    122 mm
  • Longitud total
    272 mm
  • Tamaño de la boquilla
    6.5 mm
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para trabajar en equipos activos de hasta 1,000 voltios. Cumple con Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Extremo abovedado, tres componentes
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
BE-8255S RANURA AISLADA ELECT.XLONG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo