Motion
BE-8600S

BAHCO TOOLS
BE-8600S

Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 75 mm Longitud de la hoja, 197 mm
Artículo MI #02339620
No. Fabricante BE-8600S
Precio14.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
BE-8600S

Destornillador Phillips TiP, #0 Tamaño de la punta, 75 mm Longitud de la hoja, 197 mm
Artículo MI #02339620
No. Fabricante BE-8600S
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
Precio14.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    75 mm
  • Longitud del mango
    122 mm
  • Longitud total
    197 mm
  • Tamaño de la boquilla
    #0
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Para trabajar en equipos activos de hasta 1,000 voltios. Cumple con Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Extremo abovedado, tres componentes
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V
  • Estilo de boquilla
    Phillips

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO PHILLIPS ERGO AISLADO BE-8600S -
  • El mango de tres componentes con diseño ergonómico proporciona comodidad y el máximo agarre, incluso con manos grasas
  • Los mangos codificados por colores indican el tipo de punta y muestran el símbolo del tipo de punta en la parte inferior del mango para una identificación rápida
  • Las puntas de óxido negro evitan el astillamiento del cromo para reducir la posible contaminación en el lugar de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo