Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla80 mm
- Longitud del mango122 mm
- Longitud total202 mm
- Tamaño de la boquilla#1
- Peso0.14 lb
Detalles
- Detalles adicionalesPara trabajar en equipos activos de hasta 1,000 voltios. Cumple con Iec 900, En 60900, Din-En 60900. Código de color permanente en ambos extremos del mango como ayuda para ahorrar tiempo para la identificación del tornillo correspondiente.
- Material de la hojaAcero de aleación
- Forma de la cuchillaRonda
- Tipo de cuchillaRonda
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoExtremo abovedado, tres componentes
- Clasificación de aislamiento1000 V
- Estilo de boquillaPhillips
Descripción general
- El mango de tres componentes con diseño ergonómico proporciona comodidad y el máximo agarre, incluso con manos grasas
- Los mangos codificados por colores indican el tipo de punta y muestran el símbolo del tipo de punta en la parte inferior del mango para una identificación rápida
- Las puntas de óxido negro evitan el astillamiento del cromo para reducir la posible contaminación en el lugar de trabajo