Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza33 mm
- Grosor de la mordaza23 mm
- Ancho de la mordaza10.5 mm
- Longitud total160 mm
- Grosor de la punta3.5 mm
- Ancho de la punta10.5 mm
- Peso0.43 lb
Detalles
- Capacidad de corteFe+: 2 mm, alambre de piano: 1.8 mm
- Estilo de mangoPP
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
- Las asas Ergo® proporcionan la máxima comodidad de agarre
- El resorte de retorno de encendido/apagado para mayor comodidad y mayor frecuencia de corte puede apagarse cuando la herramienta se mantiene en la correa o el bolsillo
- Colocación de la articulación de alto apalancamiento para reducir la fuerza de corte
- El diseño de la junta garantiza una acción de la junta suave
- La construcción de acero para herramientas de alto rendimiento añade resistencia adicional
- Las cómodas asas ergonómicas de dos componentes combinan durabilidad y un agarre antideslizante seguro