Motion
2628 G-180

BAHCO TOOLS
2628 G-180

Alicates de punta plana Ergo - Longitud de mordaza de 36 mm, longitud total de 180 mm
Artículo MI #02339631
No. Fabricante 2628 G-180
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
2628 G-180

Alicates de punta plana Ergo - Longitud de mordaza de 36 mm, longitud total de 180 mm
Artículo MI #02339631
No. Fabricante 2628 G-180
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    36 mm
  • Grosor de la mordaza
    25 mm
  • Ancho de la mordaza
    11 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Grosor de la punta
    4 mm
  • Ancho de la punta
    11 mm
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Capacidad de corte
    Fe+: 2.5 mm, alambre de piano: 2 mm
  • Estilo de mango
    PP
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero de aleación

Descripción general

Descripción del fabricante
2628 ALICATES COMBINADOS DE G-180 7-1/4"
  • Las asas Ergo® proporcionan la máxima comodidad de agarre
  • El resorte de retorno de encendido/apagado para mayor comodidad y mayor frecuencia de corte puede apagarse cuando la herramienta se mantiene en la correa o el bolsillo
  • Colocación de la articulación de alto apalancamiento para reducir la fuerza de corte
  • El diseño de la junta garantiza una acción de la junta suave
  • La construcción de acero para herramientas de alto rendimiento añade resistencia adicional
  • Las cómodas asas ergonómicas de dos componentes combinan durabilidad y un agarre antideslizante seguro

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo