Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla16 mm
- Ancho de la mordaza19.5 mm
- Longitud total140 mm
- Peso0.36 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Capacidad de corteCobre: 3.7 mm; hierro: 2 mm; alambre de piano: 1.8 mm
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoNaranja
- Material del mangoAcero
- MaterialAcero de aleación
- ReafiladoNo se puede volver a afilar