Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla18 mm
- Ancho de la mordaza21.5 mm
- Longitud total160 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Acabado de la cuchillaÓxido negro
- Capacidad de corteCobre: 3.8 mm; hierro: 2.5 mm; alambre de piano: 2 mm
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- Color del mangoNaranja
- Material del mangoAcero
- MaterialAcero de aleación
- ReafiladoNo se puede volver a afilar