Motion
2101S-180

BAHCO TOOLS
2101S-180

Cortador de alambre - Cobre: 4 mm, Hierro: 2.7 mm, Alambre de piano: 2.3 mm Capacidad de corte, 180 mm Longitud total
Artículo MI #02339641
No. Fabricante 2101S-180
Precio74.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
2101S-180

Cortador de alambre - Cobre: 4 mm, Hierro: 2.7 mm, Alambre de piano: 2.3 mm Capacidad de corte, 180 mm Longitud total
Artículo MI #02339641
No. Fabricante 2101S-180
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
Precio74.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    20 mm
  • Longitud de la mordaza
    20 mm
  • Ancho de la mordaza
    23.5 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Peso
    0.57 lb

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Capacidad de corte
    Cobre: 4 mm; hierro: 2.7 mm; alambre de piano: 2.3 mm
  • Mango ergonómico
    Mango no ergonómico
  • Color del mango
    Naranja
  • Material del mango
    Acero
  • Material
    Acero de aleación
  • Reafilado
    No se puede volver a afilar
  • UPC_NO
    7314150106615

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE LATERAL DOS EN UNO DE 2101S-180 7"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo