Motion
2427 S-200

BAHCO TOOLS
2427 S-200

Alicates de punta doblada, retorno por resorte, longitud de la mordaza: 70mm, longitud total: 200mm, estilo de mango: aislado
Artículo MI #02339650
No. Fabricante 2427 S-200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BAHCO TOOLS
2427 S-200

Alicates de punta doblada, retorno por resorte, longitud de la mordaza: 70mm, longitud total: 200mm, estilo de mango: aislado
Artículo MI #02339650
No. Fabricante 2427 S-200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    70 mm
  • Grosor de la mordaza
    17 mm
  • Ancho de la mordaza
    9 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Grosor de la punta
    2 mm
  • Ancho de la punta
    2 mm

Detalles

  • Capacidad de corte
    Cu: 3 mm, Fe +: 1.6 mm, Fe : 1.8 mm
  • Estilo de mango
    Aislado
  • Incluye cortador
    Incluye cortador
  • Incluye pelador de cables
    Pelador de cables no incluido
  • Flexión de la mandíbula
    60 °
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
2427 S-200 8" 60 RANURA CURVA PARA LA NARIZ
  • La construcción de acero para herramientas de alto rendimiento añade resistencia adicional
  • Mangos de agarre extra gruesos con topes para el pulgar que proporcionan protección hasta 1,000V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo