Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la mordaza72 mm
- Grosor de la mordaza17 mm
- Ancho de la mordaza9 mm
- Longitud total200 mm
- Grosor de la punta4 mm
- Ancho de la punta2.5 mm
Detalles
- Capacidad de corteCu: 3 mm, Fe+: 1.6 mm, Fe: 1.8 mm
- Estilo de mangoPlástico
- Incluye cortadorIncluye cortador
- Incluye pelador de cablesPelador de cables no incluido
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero de aleación
Descripción general
Descripción del fabricante
2430 ALICATES RECTOS DE S-200 8" PARA LA NARIZ
- La construcción de acero para herramientas de alto rendimiento añade resistencia adicional
- Las asas extra gruesas con topes para el pulgar proporcionan protección hasta 1,000V