Motion
396-LAP
Sierra, tipo de fresa: sierra, estilo de mango: plástico, longitud de la hoja: 190mm, longitud total: 405mm
Artículo MI #02339655
No. Fabricante 396-LAP
Precio52.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sierra, tipo de fresa: sierra, estilo de mango: plástico, longitud de la hoja: 190mm, longitud total: 405mm
Artículo MI #02339655
No. Fabricante 396-LAP
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
Precio52.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    190 mm
  • Longitud del mango
    230 mm
  • Longitud total
    405 mm

Detalles

  • Tipo de cortadora
    Sierra
  • Estilo de mango
    Plástico
  • Características incluidas
    Bloqueo de seguridad
  • Mango telescópico
    Mango de longitud fija

Descripción general

Descripción del fabricante
SIERRA 396-LAP 396 PODADORA XTHP LAPLANDER
  • Para cortar madera verde y seca, plástico, hueso, etc.
  • Especialmente diseñado para entusiastas de la vida silvestre, caza y campistas
  • Dentado XT, 7 TPI
  • Cuchilla con revestimiento especial para protección contra el óxido y baja fricción
  • Mango de plástico de dos componentes para un agarre perfecto
  • Correa de piel
  • Bloqueo de seguridad, también bloqueado cuando está plegado

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo