Motion
449
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Carburo de tungsteno
Artículo MI #02339663
No. Fabricante 449
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchilla multiuso o cuchilla de afeitar - Carburo de tungsteno
Artículo MI #02339663
No. Fabricante 449
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
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.02 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cuchillas tienen una forma de rectificado de precisión a ligeramente convexa que evita que las esquinas de las cuchillas arañen la superficie de trabajo
  • Dispensador
    No es un dispensador
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Material
    Carburo de tungsteno
  • Número de cuchillas
    1
  • Borde simple o doble
    Individual
  • Tipo
    Hoja de repuesto
  • UPC_NO
    7311518005337

Descripción general

Descripción del fabricante
DESGUACE DE CUCHILLA TRIANGULAR DE TRIPLE BORDE DE 449 1"
  • Las hojas se mantienen afiladas hasta 50 veces más que las hojas de acero convencionales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo