Motion
3T1630
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en T, tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 2650 rpm
Artículo MI #02340800
No. Fabricante 3T1630
Precio1,660.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de aire o destornillador - No reversible, mango en T, tamaño de mandril 10 mm, 3/8 pulg., caballos de fuerza 1.0 hp, velocidad máxima 2650 rpm
Artículo MI #02340800
No. Fabricante 3T1630
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
Precio1,660.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño de la entrada
    1/4 NPT in
  • Longitud total
    30 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    37 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Caballos de fuerza
    1.0 CV
  • Velocidad máxima
    2650 rpm
  • Clasificación de potencia
    1 CV
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    781150104991
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA CON MANGO EN T DE 3T1630 3/8", 2650 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"