Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg. a 11 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada0.25 pulg.
- Longitud total12.4 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 – 11 pulg.
- Peso de la herramienta5.90 lb
- Tamaño de la rueda7 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga35.0 cfm
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM18 cfm
- Velocidad libre6000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- IncluyeInterruptor de bloqueo
- Velocidad máxima6000 rpm
- EstiloVelocidad regulada
- Tipo de herramientaTipo de rueda
- Tipo de ruedaTipo 27