Motion
1287L
Lijadora de disco de aire en ángulo recto - 1.00 hp, almohadilla de 5.00 pulg., 35.00 cfm con carga, escape trasero, tamaño de husillo 5/8 – 11
Artículo MI #02340854
No. Fabricante 1287L
Precio1,469.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de disco de aire en ángulo recto - 1.00 hp, almohadilla de 5.00 pulg., 35.00 cfm con carga, escape trasero, tamaño de husillo 5/8 – 11
Artículo MI #02340854
No. Fabricante 1287L
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
Precio1,469.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. a 11 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    11.3 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    5.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 – 11
  • Tamaño de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Velocidad variable
  • Consumo de aire en carga
    35.00 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    18 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Ángulo derecho
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Velocidad libre
    6000 rpm
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca de bloqueo del acelerador
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Velocidad máxima
    12000 rpm
  • Estilo
    Velocidad regulada
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
1287L LIJADORA DE ÁNGULO RECTO DE 7", 6000 RPM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"