Motion
1290
Lijadora de disco de aire vertical - 1.00 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 30.00 cfm con carga, escape lateral
Artículo MI #02340855
No. Fabricante 1290
Precio1,121.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de disco de aire vertical - 1.00 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 30.00 cfm con carga, escape lateral
Artículo MI #02340855
No. Fabricante 1290
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
Precio1,121.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la almohadilla
    7.00 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    • Velocidad variable
  • Consumo de aire en carga
    30.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Vertical
  • Tipo de escape
    Lado
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca y pulgar
  • Caballos de fuerza
    1.00 CV
  • Velocidad máxima
    5000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
LIJADORA VERTICAL DE 1290 7", 6000 RPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"