Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Peso de la herramienta4.6 lb
Detalles
- Consumo de aire12 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de mangoEn línea
- Tasa de impacto4600 lpm
- Fuente de alimentaciónHidráulico de aire
Descripción general
- Palanca y arranque de empuje/tracción
- Retén de liberación rápida
- Longitud de aguja ajustable
- Tamaño de la entrada de aire: 1/4” NPT
- Tamaño de manguera recomendado: 3/8”
- Rendimiento nominal a una presión de aire de 90 psig
- Incluye manual de seguridad e instrucciones, cincel plano 7” , aguja raspadora 5”